曜日別特売

リフォームカーテン(カーテンのみ)

リフォームカーテン(カーテンのみ) - エムエフリフォームカーテン(カーテンのみ) - エムエフリフォームカーテン(カーテンのみ) - エムエフリフォームカーテン(カーテンのみ) - エムエフ
幅(m)2トラスコ品番785-4013材質ポリエチレン(PE)形状ビニールカーテン質量(kg)1.2半透明長さ(m)2.8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845006YR020
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする