旭産業(エアーゲージ)
かんたん災害避難用テント
フレームと天幕を簡単に固定する事が可能です。
出入り口と窓により採光性を高めました。
グランドシートで地面からの湿気を防ぎます。
用途
緊急時の避難所として、緊急応急救護所として、簡易宿泊施設用テント
色
(天幕)白
間口(m)
6
仕様
スチールフレーム、(グランドシート)防炎ターポリン2類、(天幕・四方幕)ポリエステル100%600D、防水・防炎・UVカット
トラスコ品番
792-1446
セット内容
フレーム、天幕・横幕、グランドシート(防炎ターポリン2類)、杭6本、ロープ4本、ハンマー1本、収納袋
質量(kg)
87
軒高(m)
1.866~2.22
棟高(m)
3.53
全高(m)
0.317~0.353cm
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)
3
材質(天幕)
ポリエステル(防水・防炎・UVカット)
内容量
1組
注意
※大雨、長雨、強風時では使用しないでください
※火気類を近づけないでください
※設営時には必ずロープ・杭、またはウェイトでテント支柱を固定してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60845067
SHT-1
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません