曜日別特売

防災用テント

防災用テント - 旭産業(エアーゲージ)防災用テント - 旭産業(エアーゲージ)防災用テント - 旭産業(エアーゲージ)防災用テント - 旭産業(エアーゲージ)防災用テント - 旭産業(エアーゲージ)防災用テント - 旭産業(エアーゲージ)防災用テント - 旭産業(エアーゲージ)防災用テント - 旭産業(エアーゲージ)

耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。
軒桁を持って、安全に組立できます。
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます
軒桁を持って、安全に組立できます

用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に(天幕)白材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)セット内容天幕収納袋厚さ(mm)(天幕)0.42寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6軒高(m)2材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)内容量1台
注意
※強風時には設営しないでください
※ウエイトの利用をおすすめします。(別売)
※沖縄・離島運賃別途
※個人宅への配送不可
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(m)
トラスコ品番
質量(kg)
棟高(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845128NHTS-44S5.3491-7707109.43.07
413,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845137NHTS-13S2.67491-763446.52.54
201,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845146NHTS-14S2.67491-764248.72.54
216,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845155NHTS-24S3.56491-767766.12.81
275,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845164NHTS-43S5.3491-7693105.13.07
395,200
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845173NHTS-53S7.08491-7723109.33.07
448,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845182NHTS-54S7.08491-7731120.53.07
474,400
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする