曜日別特売

LEDバイクライト BC30

LEDバイクライト BC30 - FENIX(フェニックス)

短時間ターボ点灯時の明るさMAX1800ルーメンを実現しました。
ヘッド部は角度調整ができます。
電池は簡単に素早く交換できるスライド・トレイ式です。

用途6061-T6(アルミニウム合金)発電方式乾電池全光束(Lm)1800仕様4段階明るさ切替、CREE XM-L2 T6 Neutral White x 2灯搭載トラスコ品番819-3205セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング幅(mm)50高さ(mm)32質量(g)161奥行(mm)127電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売ハンドル径(Φmm)(対応)22~35保護等級IP66モード(ブースト)1800ルーメンターボ照射距離(m)171電球の種類LED点灯時間(時間)約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845268BC30
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする