SARAYA(サラヤ)
クールリフレ 携帯用 3枚入
1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。
清涼成分配合で爽快感があり、リフレッシュできます。
用途
作業後の体、顔などのふき取りに
種類
冷却シート
仕様
弱酸性~中性
トラスコ品番
753-7140
質量(g)
57
シートサイズ(mm)
300×350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60845286
42416
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください