ニトムズ
優肌パッド
透湿性が良く、ムレやかぶれを防ぎます。
小さな部位への応急手当に最適な救急絆です。
敏感肌や赤ちゃんにも使えるテープです
アクリル系ゲル状粘着剤使用で、はがすときの痛みや肌への負担を最小限に抑えます。
用途
手当て
材質
ポリエステル/セルロース系不織布、アクリル系粘着剤
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60845496
N1390
1セット(4枚)
793-0950
14
L(60mm×100mm)
オープン
¥
519
¥
419
アウトレット
¥
461
(税込)
当日出荷
残り1点です
60845505
N1380
1セット(6枚)
793-0941
16
M(50mm×80mm)
オープン
¥
519
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください