BAHCO(バーコ)
ニーパット
マジックテープ式ニーパットです。
マジックテープ式ですので付け外しが簡単です。
使用時も可動域を妨げず快適です。
用途
重作業者の方に、設備業者の方に
色
ブラック
トラスコ品番
497-9877
材質
軽量ナイロン
長さ(mm)
70
幅(mm)
140
高さ(mm)
250
質量(g)
350
適合部位
ひざ
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60845514
4750-KP-1
¥
7,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください