職人DARWING-Xβ

職人DARWING-Xβ - ダイヤ工業職人DARWING-Xβ - ダイヤ工業職人DARWING-Xβ - ダイヤ工業職人DARWING-Xβ - ダイヤ工業職人DARWING-Xβ - ダイヤ工業職人DARWING-Xβ - ダイヤ工業職人DARWING-Xβ - ダイヤ工業
(1件のレビュー)

3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。

用途建設業に携わる方の負担軽減に材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロングレー×ブラックタイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)上腕周り(cm)25~33内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
適応胸囲(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
大腿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845715000-9596320LL85~11085~11080~105178~19080~10545~65
30,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
60845724000-9597300L80~10580~10575~100168~18075~10040~60
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
60845733000-9598290M75~10075~10070~95158~17070~9540~55
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-26
用途: 建方、天井下地等々
有限会社鍋内斗名晃工務店建設業・工事業

50代後半細身最近肩痛で腕を上げぱっなし作業や踏ん張り作業がきつく補助をしてくれる物を探していました。正直余り期待していなかったのですが「買って良かったです。」ありがとう職人Xβです。作業内容に合わせて身に着けています。今の時期はあせばんた後寒くなるので薄い肌着の上に着ています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする