キャリーハンドル 8350 25枚積層

キャリーハンドル 8350 25枚積層 - 3M(スリーエム)キャリーハンドル 8350 25枚積層 - 3M(スリーエム)キャリーハンドル 8350 25枚積層 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装ができます。
繊維を入れて補強されたフィラメントテープを使用しているため、重たい荷物の持ち運びに使用できます。

トラスコ品番819-2640材質基材:ポリプロピレン、補強材:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系質量(g)85寸法(縦×横)(mm)35×584取手35×280内容量1セット(25枚)
注意
※貼り付け箇所は品物の側面のみとしてください。(天面や底面への貼り付けは避けてください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608457588350 PAD12
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60845758
2023-10-26
用途: ダンボールの簡易取手として貼付けて、お客様へ販売した。
五十嵐製箱株式会社

粘着強度も良く、使い勝手は満足しています。しかし届いた商品の1枚目の中央に「キャリーハンドル」とバーコードを記載したシールが貼り付いており、容易に剥がれない。お客様には見せたくない為、1枚使用できない状況が無駄になっている。

対象商品 : 60845758
2021-12-27
用途: 持ち手なしダンボールの梱包時に
農・林・水産業

正味、使い捨てになってしまうのがもったいないですが、良い粘着力と強度です。
大量まとめ買いでもう少し安くなればなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする