アルインコ
作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセット
折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
用途
高所作業の安全確保に
仕様
手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能
トラスコ品番
818-4749
適合機種
CSD100F、CSD125F
材質
アルミ
内容量
1セット
注意
※本体は別売です。※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846406
CSDT12A
11.9
¥
166,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください