テクロック
デジタルデュロメータ
ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途
適用材質:一般ゴム、軟質プラスチック
タイプ
A
トラスコ品番
795-5529
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×39×134
角度の測定範囲(°)
1~100
押針形状(mm)
先端Φ0.79/35°円すい台形
最小目盛
0.5°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
550~8050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846476
GSD-719K
¥
151,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください