ムラテックKDS
ゴム硬度計Aタイプ置針型
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途
一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用、測定値の最大値を保持する置針型
タイプ
Aタイプ置針型
トラスコ品番
475-6304
測定範囲
0~100°
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×27×113
押針形状(mm)
高さ2.5/35°円すい台形
最小目盛
1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
550~8050
材質(ボディ)
マグネシウム合金
内容量
1個
注意
※タイプAで硬さが20未満を示す場合はタイプEを使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846494
DM-204A
¥
52,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください