ムラテックKDS
ゴム硬度計Eタイプ置針型
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
用途
軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用、測定値の最大値を保持する置針型
タイプ
Eタイプ置針型
トラスコ品番
475-6312
測定範囲
0~100°
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×27×113
押針形状(mm)
2.5(半球)
最小目盛
1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
550~8050
材質(ボディ)
マグネシウム合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846512
DM-207E
¥
59,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください