ゴム硬度計Eタイプ標準型

ゴム硬度計Eタイプ標準型 - ムラテックKDSゴム硬度計Eタイプ標準型 - ムラテックKDSゴム硬度計Eタイプ標準型 - ムラテックKDSゴム硬度計Eタイプ標準型 - ムラテックKDSゴム硬度計Eタイプ標準型 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。

用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用タイプEタイプ標準型トラスコ品番475-6291測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)2.5(半球)最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846528DM-107E
50,500
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60846528
2018-05-01
用途: 硬度計測時
興研株式会社

低硬度品の硬度計測用としてに使用しました。
計測後の表示が残っていれば、なお良好でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする