エムエフ
ゴムシート
材質
天然ゴム
色
黒
長さ(m)
10
幅(m)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846555
NB006
785-1553
10
160
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
60846564
NB001
785-1502
1
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
60846573
NB002
785-1511
2
32
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
60846582
NB003
785-1529
3
48
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60846598
NB004
785-1537
4
64
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
60846607
NB005
785-1545
5
80
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません