ヤマトプロテック
ABC粉末消火器(蓄圧式)大型・車載式
大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
薬剤量(kg)
40.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
90秒
種別
蓄圧式
放射距離
5~9m
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
792-3601
質量(kg)
68.4
高さ(mm)
1025
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846643
YA-100X
¥
350,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
70日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください