ABC粉末大型消火器

ABC粉末大型消火器 - モリタ宮田ABC粉末大型消火器 - モリタ宮田

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災種類薬剤/粉末ABC種別ガス加圧式放射時間約36秒放射距離6~10m仕様ガス加圧式、リサイクルシール付設計標準使用期限10年トラスコ品番773-0489質量(kg)42高さ(mm)905アズワン品番64-9482-63薬剤量(kg)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
設計標準使用期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846738EFC5020約36秒6~10m10年
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする