曜日別特売

アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 - モリタ宮田アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 - モリタ宮田

軽くてサビにくいアルミ製消火器です。
アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。
アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。
視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。

用途業務用種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒種別蓄圧式仕様蓄圧式、リサイクルシール付使用温度範囲-30℃+40℃適応マンション・ビル・一般工場等耐用年数(年)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射距離
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846747MEA10D3.55~8m
23,50019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
残り1点です
60846756MEA62.04~7m
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする