ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ

ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。

用途高所作業水平移動・作業に径(mm)16仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60847973GCH-10-BX10
36,508
24,980
27,478(税込)
当日出荷
60847982GCH-15-BX15
41,301
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
60847998GCH-20-BX20
46,122
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60847998
2017-09-14
用途: 高所作業

まず、納期がとてもかかりました。
やっと届いて、使用前の商品確認時にロープのほつれを見つけました。
検査をしたいと回収されましたが、そのまま送り返してきました。
使用はしていませんが、
袋を開けたことで”使用痕”とされるのであれば、
15mのロープを袋に入れたまま確認はしにくいですね。
そもそも不具合があると思いませんでしたので開けました。
ただ、本当に使用したかどうか、メーカーであれば分かると思いますし、
本来、検品をしっかりして出荷するべき商品だと思いますし、
結果、安全に使用できるかどうかすらも答えることもせず、
言い訳に終始され、不愉快さだけが残りましたが、
そういうメーカーだと、あきらめます。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする