ICOM(アイコム)
特定小電力トランシーバー
小型ポケットサイズです。
スキャン機能を搭載しています。
小型ポケットサイズ
IP67の防塵・防水性能
スキャン機能搭載
用途
建設・建築現場、大型店舗、イベント会場
仕様
交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)
セット内容
ベルトクリップ
幅(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
81
奥行(mm)
26.5
電源
充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)
距離
通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アンテナ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848016
IC-4350
497-6452
120
55
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
60848025
IC4350L
497-6461
125
170
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください