曜日別特売

チャイム付マイクロホン

チャイム付マイクロホン - ユニペックス(UNI-PEX)

用途に合わせたシステムが構成できます。
上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。
特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。
チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。
トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。

用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848034MC-301
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする