曜日別特売

ユニット式卓上アンプ 30W

ユニット式卓上アンプ 30W - ユニペックス(UNI-PEX)

用途に合わせたシステムが構成できます。
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます
別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。

用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848052BX-30
90,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする