曜日別特売

折りたたみ式セーフティコーン イエロー

折りたたみ式セーフティコーン イエロー - ERECTA(エレクター)折りたたみ式セーフティコーン イエロー - ERECTA(エレクター)折りたたみ式セーフティコーン イエロー - ERECTA(エレクター)

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
コンパクトに収納可能なケース付きです。
ケースから取り出すと自動的に展開します。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

取付方式スタンド式材質ナイロントラスコ品番778-2713質量(kg)0.6イエロー高さ(mm)508奥行(mm)330間口(mm)466内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608483149S07-2504
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする