ラバーメイド
オーバーザスピル ステーションキット イエロー
吸水性に優れたシートです。
1枚で350mlの液体を素早く吸い取ります。
耐久性に優れるため破れる心配も少ないです。
材質
ポリプロピレン
仕様
D533×W452×H48mm
トラスコ品番
819-3934
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
48
奥行(mm)
533
間口(mm)
452
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848348
425104
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください