曜日別特売

オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー

オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー - ラバーメイドオーバーザスピル タブレットタイプ イエロー - ラバーメイドオーバーザスピル タブレットタイプ イエロー - ラバーメイドオーバーザスピル タブレットタイプ イエロー - ラバーメイドオーバーザスピル タブレットタイプ イエロー - ラバーメイド

吸水性に優れたシートです。
1枚で350mlの液体を素早く吸い取ります。
耐久性に優れるため破れる心配も少ないです。

材質ポリプロピレン仕様D419×W356×H2mmトラスコ品番819-3937質量(kg)0.6高さ(mm)419間口(mm)356内容量1セット(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848357425404
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする