ラバーメイド
サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエロー
視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーサインです。
ねじり作用でポールを固定します。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式
吊り下げ式
仕様
D25×W705×H330mm
トラスコ品番
819-3932
質量(kg)
0.4
色
イエロー
高さ(mm)
330
奥行(mm)
25
間口(mm)
705~1270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848402
9S1604
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください