曜日別特売

セーフティコーン用ウエイトリング ブラック

セーフティコーン用ウエイトリング ブラック - ラバーメイドセーフティコーン用ウエイトリング ブラック - ラバーメイドセーフティコーン用ウエイトリング ブラック - ラバーメイド

よく見えて、明るい黄色のハザード保護システム。屋内/屋外使用時も、コーンのベースが安定しています。

仕様D318×W318×H25mmトラスコ品番819-3930質量(kg)4.5ブラック高さ(mm)25奥行(mm)318間口(mm)318内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848463628407
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする