フロアセーフティサイン イエロー

フロアセーフティサイン イエロー - ラバーメイドフロアセーフティサイン イエロー - ラバーメイドフロアセーフティサイン イエロー - ラバーメイド

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
軽量で折り畳み可能なため、設置から撤去が素早く行えます。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

取付方式スタンド式材質ポリプロピレン仕様D660×W279×H635mm質量(kg)1イエロー高さ(mm)635奥行(mm)345間口(mm)279内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848488611204819-3916
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6084850661127804819-3918
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6084849761127704819-3917
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする