曜日別特売

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) - 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) - 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) - 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) - 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) - 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) - 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) - 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) - 工進
(2件のレビュー)

家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。

用途薬剤散布に種類電気式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]対応溶液薬剤仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ噴口消毒用2頭口(切替)内容量1台
関連資料:(4.9MB)取扱説明書:(2.7MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
電圧(V)
ホース長さ(m)
ノズル長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像60848558GT-10V10締め切り時:0.26[2.6]AC100(50/60Hz)10630~20102.2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
※本体画像60848567GT-5V5締め切り時:0.26[2.6]AC100(50/60Hz)10630~20101.9
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 電気式噴霧器 GT-Vシリーズ(ガーデンマスター)
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848567
2020-06-30
用途: 庭木の消毒に

消毒ノズルが長く伸びるのは良いのですが手で握る部分がプラスチックなので長く伸ばすと根元が折れそうです。

対象商品 : 60848558
2019-07-09
用途: 薬剤噴霧
卸売・小売業

耐久性に難あり。
ノズル部分がアルミニウムのため弱い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする