手動式散粉機 4.6L

手動式散粉機 4.6L - 工進手動式散粉機 4.6L - 工進手動式散粉機 4.6L - 工進
(2件のレビュー)

粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ

用途農薬の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)4.6付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口トラスコ品番775-8162質量(kg)2.5主な用途粉剤散布アズワン品番64-6357-96内容量1台
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(2.0MB)
注意
容量は4.6Lまでとなっております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848612HD-5
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 散粉機(手動) HD-5
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848612
2023-12-19
用途: 農作業時
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。
大きい面積になると、手が疲れてくるかな。

2020-08-18
用途: 粉剤の農薬散布
新開組農・林・水産業

毎分60回~70回回転させて使用すると取説に書いてありますが、ギアの作りがお粗末で5分でギアが舐めて破損しました。
当たり外れもあるかと思いますが、この品物は2度と買いたいとは思えません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする