手動式散粒機 8L

手動式散粒機 8L - 工進手動式散粒機 8L - 工進
(4件のレビュー)

粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ

用途農薬の散布に主な用途粒剤散布トラスコ品番775-8154質量(kg)1.9種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8アズワン品番64-6357-97内容量1台
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(3.9MB)
注意
容量は8Lまでとなっております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848628HD-88
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 散粒機(手動) HD-8
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848628
2023-02-15
用途: 融雪剤散布のため
山田電機ゴム工業所

粒状の融雪剤を近所のホームセンターで入手。散布量の調節も出来て満足

対象商品 : 60848628
2022-11-06
用途: 畑に虫の農薬をまく
農・林・水産業

一回転当たりの回転数を増やして欲しいのと惰性で回り続けることが出来たら良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 60848628
2021-06-10
用途: 田圃への薬剤、肥料撒き
その他業種

均等に蒔くには少し慣れが必要と思われますが、慣れてしまえば早く、確実に散布出来るので良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60848628
2017-10-05
用途: 薬、肥料散布の為
農・林・水産業

使用してみましたが、大変使い易く役に立ちました。
ただ、散布する物が手や服に付くので手袋、服装には気をつけた方が良いと思いました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする