工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー

工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー - 工進工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー - 工進

でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能

用途薬剤散布に種類動力式噴霧器パーツタンク容量(L)50材質(タンク)PE仕様防振ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×846トラスコ品番775-8120質量(kg)19.5本体質量(kg)19.5アズワン品番64-6358-60内容量1台
関連資料:(2.3MB)取扱説明書:(1.3MB)
注意
※噴霧器本体・ノズルは別売りです 使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。 燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848637TK-50N
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN モ~背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 short Garden Sprayer
KOSHIN モ~背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 Garden Sprayer
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする