背負い落下式除草剤散布機 20L

背負い落下式除草剤散布機 20L - 工進背負い落下式除草剤散布機 20L - 工進背負い落下式除草剤散布機 20L - 工進背負い落下式除草剤散布機 20L - 工進背負い落下式除草剤散布機 20L - 工進
(3件のレビュー)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能

用途除草剤の散布に種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20型式背負式主な用途除草剤用対応溶液薬剤トラスコ品番775-8189質量(kg)1.7噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口内容量1台
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(1.8MB)
注意
霧の状態での散布は出来ません。他の噴口との互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848664JR-20
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 落下式除草スプレー JR-20
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848664
2022-09-02
用途: 除草作業に

背負い式で除草作業が大変楽です。取っての部分が思ったより疲れます。

対象商品 : 60848664
2020-04-29
用途: 除草剤散布用
その他業種

除草剤の散布器が壊れたので買いました。問題なく十分使用できます。

1が参考にしています
2020-10-22
用途: 除草散布使用
農・林・水産業

ノズルのレバーを前に倒し黒いゴムを揉み揉みすると素直に出た。ノズルを上に上げると止まる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする