DAISHIN(大進)
鉄光 改良鋸鎌
稲刈りや除草作業に最適です。
焼き入れ処理済です。
稲刈りや除草作業に最適です。
焼入れ処理済です。
用途
稲刈り作業用、稲刈り除草用
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
全長(mm)
340
トラスコ品番
818-4414
材質
刃:炭素鋼、柄:ポプラ
質量(g)
97
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848768
302170
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください