DAISHIN(大進)
鳳力 ステンレス鋸鎌
稲刈りや除草作業に最適です。
ステンレス刃のため、サビに強い商品です。
稲刈りや除草作業に最適です。
ステンレス刃の為、サビに強い商品です。
用途
稲刈り、除草用、稲刈り除草用
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
全長(mm)
340
トラスコ品番
818-4417
材質
刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
90
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848777
800478
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください