ドウカン
中耕くわ もん太
座って細かい庭の除草作業に便利です。
上刃・下刃を使い分けてあらゆる場所で使用できます。
用途
田畑の除草作業に
全長(mm)
260
刃幅(mm)
100
先幅(mm)
100
トラスコ品番
770-0245
セット内容
刃部は全身熱処理済
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木(ポプラ)、柄部・刃部取付ビス 鉄ニッケルメッキ
質量(g)
130
内容量
1丁
注意
※刃部は砥石にて再研磨できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60849014
DK803
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません