曜日別特売

楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄

楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 - DAISHIN(大進)楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 - DAISHIN(大進)楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 - DAISHIN(大進)
(9件のレビュー)

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。

用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850内容量1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849032502754
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60849032
2024-05-13
用途: 畑での作業

本体がとても軽く、作業が苦になりません。無理な力さえかけなければ、そこそこ長持ちしそうです。

対象商品 : 60849032
2023-07-22
用途: 菜園
その他業種

軽くて使いやすく、狭いところの土作業にも便利です。

対象商品 : 60849032
2022-07-05
用途: 畑の耕し
サービス業

畑の耕しに使用してます。
今のところサビません!ステンレスのおかげです

対象商品 : 60849032
2021-09-02
用途: 土を耕す時
株式会社エステー工業サービス業

庭の土をひっくり返すのに柄が長く姿勢がとても楽で作業がしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 60849032
2020-08-29
用途: 家庭菜園に
あとりえふるやまサービス業

持ち手が木製の物が痛んで使えなくなったので、こちらを買ってみました。
金属イコール重いと言うイメージがあったのですが。軽くてびっくりです。
造りはしっかりしているので長持ちするでしょう。軽いから疲れにくく作業も楽だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 60849032
2020-04-13
用途: 畑作業
有限会社ケアサポート岡井

以前にホームセンターで買ってからずっと探してました。親父のお気に入りで、軽くて使い易いし錆びません。使っていると近所が買って欲しいと頼まれて、リピートしました。

対象商品 : 60849032
2020-04-17
用途: 庭の雑草の処理、整理。
その他業種

木製の柄より大変軽く扱いやすい。庭の雑草処理など、軽作業向き。本格的な畑の掘り起こしなどには向かないと思います。もちろん、狭い庭の軽作業用に買ったので、不満はありません。目的から言うとピッタリです。

対象商品 : 60849032
2020-05-03
用途: 市民農園での耕し
K-style.Japan株式会社

刃先が鋭く、地面に刺さる感じが良い。
グリップが滑らず、良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする