曜日別特売

ディレクターエリート

ディレクターエリート - SMITH OP

ミドルフィットでシャープなデザインです。

仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン質量(g)63タイプミディアムフィットフレーム色ブラックレンズ厚さ(mm)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849118DITPCGY22BK818-5742グレー
16,800
取扱い終了
60849127DITPPGY22BK818-5741ポーラーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする