SMITH OP
ドロップエリート
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
仕様
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能
防曇加工、防傷加工
材質
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
質量(g)
63
レンズ厚さ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60849145
DPTRPGNBK
818-5723
ポーラーグレーグリーン
ブラック
16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60849154
DPTRPUGMBK
818-5724
ポーラーブルーミラー
ブラック
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60849163
DPTRPBZMBK
818-5725
ポーラーブロンズミラー
ブラック
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60849136
DPTPC22IGBK
818-5722
イグナイター
ブラック
26
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
取扱停止中
返品不可
60849172
DPTPPBRAP
818-5726
ポーラーブラウンテンプル
AP
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください