曜日別特売

ハドソンエリート

ハドソンエリート - SMITH OP

スモールフィットのデザインです。

仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂質量(g)72タイプスモールフィットフレーム色ブラックレンズ厚さ(mm)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849215HUTPPGY22BK818-5735ポーラーグレー
25,600
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
60849206HUTPCGY22BK818-5736グレー
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする