SMITH OP
プロスペクトエリート
ミドルフィットのデザインです。
仕様
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能
防曇加工、防傷加工、UV100%カット
材質
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)
63
タイプ
ミディアムフィット
フレーム色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60849233
PRTPPGY22BK
818-5739
ポーラーグレー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60849224
PRTPCGY22BK
818-5740
グレー
¥
16,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください