SMITH OP
フロントマンエリート
ミドルラージフィットのデザインです。
仕様
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能
防曇加工、防傷加工、UV100%カット
質量(g)
68
フレーム色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
レンズ色
可視光線透過率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60849242
FNTPCGY22BK
818-5734
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
グレー
15
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
60849258
FNTRPGNBK
818-5728
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
ポーラーグレーグリーン
16
¥
50,100
取扱い終了
返品不可
60849267
FNTRPGYMBK
818-5729
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
ポーラープラチナミラー
11
¥
50,100
取扱い終了
返品不可
60849276
FNTRPUGMBK
818-5730
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
ポーラーブルーミラー
14
¥
50,100
取扱い終了
60849285
FNTRPBZMBK
818-5731
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
ポーラーブロンズミラー
16
¥
50,100
取扱い終了
返品不可
60849294
FNTPPGY22BK
818-5733
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
ポーラーグレー
9
¥
34,010
取扱い終了
返品不可
60849303
FNTPPBR22BK
818-5732
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
ポーラーブラウン
10
¥
34,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください