ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エンドねじキャップ 全ねじ用
全ねじに被せるキャップです。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
仕様
全ねじ用
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60849355
10187050
(ボルト)M10・W3/8兼用
789-4601
黒
12
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
60849364
10187052
(ボルト)M12
789-4627
黒
17
¥
1,046
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
60849373
10187046
(ボルト)M6
789-4562
黒
6
¥
724
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
60849382
10187048
(ボルト)M8・W5/16兼用
789-4589
黒
10
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
60849398
10187056
(ボルト)W1/2
789-4643
黒
18
¥
1,046
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60849407
10187051
(ボルト)M10・W3/8兼用
789-4619
白
12
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
60849416
10187053
(ボルト)M12
789-4635
白
17
¥
1,046
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60849425
10187047
(ボルト)M6
789-4571
白
6
¥
724
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60849434
10187049
(ボルト)M8・W5/16兼用
789-4597
白
10
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
返品不可
60849443
10187057
(ボルト)W1/2
789-4651
白
18
¥
1,046
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください