Ampco
防爆ケガキ針
トラスコ品番
820-0286
材質
ニッケルアルミ銅合金
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
150
質量(g)
9
先端径(mm)
0.5
h(mm)
17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850134
AMCS-100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください