防爆11ピース工具セット

防爆11ピース工具セット - Ampco防爆11ピース工具セット - Ampco

防爆スタンダード工具の11点セットです。

入組点数11トラスコ品番498-5982セット内容11点/コンビネーションプライヤー205mm AMCP-31、ハンドブラシ255mm AMCB-399、パテナイフ200mm AMCK-21、ナイフ175mm AMCK-1、ウォーターポンププライヤー255mm AMCP-39、プラスドライバー#2 AMCS-1099、マイナスドライバー5/16 AMCS-49、釘ぬきハンマー356mm AMCH-20FG、モンキーレンチ152mm AMCW-70、255mm AMCW-72、調節式パイプレンチ255mm AMCW-211材質ニッケルアルミ銅合金質量(kg)4.63内容量1セット(11個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850143AMCM-48
オープン
269,800
296,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする