曜日別特売

防爆4ピース工具セット

防爆4ピース工具セット - Ampco防爆4ピース工具セット - Ampco
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

防爆スタンダード工具の4点セットです。

入組点数4トラスコ品番498-5966セット内容4点/マイナスドライバー5/16 AMCS-48、コンビネーションプライヤー165mm AMCP-30、モンキーレンチ 200mm AMCW-71、クレートオープナー230mm材質ニッケルアルミ銅合金質量(kg)1.02内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850152AMCM-46
オープン
75,980
値下げ
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする