曜日別特売

単管ピン付き

単管ピン付き - アルインコ単管ピン付き - アルインコ単管ピン付き - アルインコ単管ピン付き - アルインコ単管ピン付き - アルインコ
(1件のレビュー)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)

用途足場・囲い等に外径(Φmm)48.6材質鋼製JIS規格JIS規格品(JIS G3444)内容量1本
注意
※個人宅配送不可商品
※車上渡しになります。荷卸し用のフォークリフトなどご準備ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
材質
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850292TK-1M48.612.7鋼製JIS規格品(JIS G3444)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60850308TK-2M48.625.5鋼製JIS規格品(JIS G3444)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60850317TK-3M48.638.2鋼製JIS規格品(JIS G3444)
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60850292
2018-02-20
用途: 柵の支柱

送料が高すぎる。一本1200円なんて・・・。
見積もり表示に送料が出ないなんて見積もりの意味がない。
発注直後に連絡したがキャンセル不可。
送料が分かってるんなら見積もりに送料を記載するようにして下さい。

98が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする