KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製
アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
用途
コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
ねじの呼び
W3/8
適合材
コンクリート
材質
ステンレス(SUS304相当)
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
12
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(mm)
12.0
仕様
箱入
トラスコ品番
473-4831
質量(g)
18
最大引張荷重(kN)
13.0
内容量
1セット(50本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850877
SUS HIF38-30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください