KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途
コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材
コンクリート
材質
スチール、電気亜鉛メッキ
仕様
箱入
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
W5/16
W3/8
W1/2
全長(mm)
選択してください
25
30
40
50
60
ドリル径(Φmm)
選択してください
8.5
10.5
12.5
16.5
21.0
内容量
1セット(25本)
1セット(50本)
1セット(100本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850886
HI-10
1セット(50本)
M10
40
15
12.5
12.0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
60850895
HI-12
1セット(50本)
M12
50
18
16.5
16.0
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60850904
HI-16
1セット(25本)
M16
60
22
21.0
20.0
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60850913
HI-258
1セット(100本)
W5/16
30
13
10.5
10.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60850922
HI-38
1セット(50本)
W3/8
40
15
12.5
12.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60850938
HI-48
1セット(50本)
W1/2
50
18
16.5
16.0
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60850956
HI-8
1セット(100本)
M8
30
13
10.5
10.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60850947
HI-6
1セット(100本)
M6
25
9
8.5
8.0
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください