KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途
コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
仕様
箱入
適合材
コンクリート
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
W3/8
W1/2
ドリル径(Φmm)
8.5
10.5
12.5
16.5
全長(mm)
25
30
40
50
内容量
1セット(50本)
1セット(100本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850965
SUS HI-10
1セット(50本)
ステンレス(SUS304相当)
M10
12.5
40
12.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60850974
SUS HI-12
1セット(50本)
ステンレス(SUS304相当)
M12
16.5
50
16.0
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60850983
SUS HI-38
1セット(50本)
ステンレス(SUS304相当)
W3/8
12.5
40
12.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60850992
SUS HI-48
1セット(50本)
ステンレス(SUS304相当)
W1/2
16.5
50
16.0
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60851008
SUS HI-6
1セット(100本)
ステンレス(SUS304相当)
M6
8.5
25
8.0
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60851017
SUS HI-8
1セット(100本)
ステンレス(SUS304相当)
M8
10.5
30
10.0
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください